ABB SPA - ABBZ2655GR N3293 - SCAT. DA PARETE IP55 2+2+2 - Z2655GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8427238099538
Artikelnummer
ABBZ2655GR
Herstellernummer
Z2655GR
Hersteller
ABB
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
63 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


