Startseite

ABB SPA - ABBZ1813NT N2221.3 NT COVER SIMB.TAPPARELLA 2M, NER - Z1813NT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238316512

Artikelnummer

ABBZ1813NT

Herstellernummer

Z1813NT

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

73 mm

Color: Matt Black. Rocker cover with blind symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RB/U 1.1. Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie