Startseite

ABB SPA - ABBZ1813AN N2221.3 AN COVER SIMB.TAPPARELLA 2M, ANT - Z1813AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238242484

Artikelnummer

ABBZ1813AN

Herstellernummer

Z1813AN

Hersteller

ABB

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Color: Anthracite. Rocker cover with blind symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RB/U 1.1. Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie