ABB SPA - ABBZ1808AN N2121.5R AN COVER DX SIMB.ON/OFF 1M, ANT - Z1808AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Wippe
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8427238248011
Artikelnummer
ABBZ1808AN
Herstellernummer
Z1808AN
Hersteller
ABB
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
Dekor
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


