Startseite

ABB SPA - ABBZ1804AN N2121.5 AN COVER SX SIMB.ON/OFF 1M, ANTR - Z1804AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238242187

Artikelnummer

ABBZ1804AN

Herstellernummer

Z1804AN

Hersteller

ABB

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22 mm

Höhe:

44 mm

Colore: Antracite. Copri-interruttore con simbolo On/Off per sensore/attuatore KNX. Adatto per codici: RS/U 1.1 e posizione sinistra di RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 e RA/U/ 2.8.1. Dimensioni: 1 modulo.