Startseite

ABB SPA - ABBZ1803BB N2121.1 BB COVER SX SIMB.LUCE 1M, T.BIAN - Z1803BB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8427238242033

Artikelnummer

ABBZ1803BB

Herstellernummer

Z1803BB

Hersteller

ABB

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

73 mm

Color: Total White. Rocker cover with light symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RS/U 1.1 and left position of RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 and RA/U/ 2.8.1. Size: 1 module.