ABB SPA - ABBZ1801AN N2121 AN COVER SENZA SIMBOLO 1M, ANTR - Z1801AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Packung
1 ST
EAN
8427238241883
Artikelnummer
ABBZ1801AN
Herstellernummer
Z1801AN
Hersteller
ABB
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
Dekor
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
73 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


