Startseite

ABB SPA - ABBZ1703AN COVER ANTRACITE TERMOSTAT CP-RTC-N2 AN - Z1703AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Thermostat

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238113517

Artikelnummer

ABBZ1703AN

Herstellernummer

Z1703AN

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Thermostat

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Color: Anthracite. Cover plate with RTC symbols for free@home room temperature controler code RTC-F-1.PB. Size. 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie