ABB SPA - ABBZ1600NT N2000 NT - COPRIFORO 1/2 MODULO - Z1600NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Farbe - schwarz
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
20 ST
EAN
8427238315133
Artikelnummer
ABBZ1600NT
Herstellernummer
Z1600NT
Hersteller
ABB
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Farbe:
schwarz
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
11 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
73 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


