ABB SPA - ABBZ1410CV N2254.1 CV - REG.DI VELOCIT? (0-1-2-3) - Z1410CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
EAN
8427238229911
Artikelnummer
ABBZ1410CV
Herstellernummer
Z1410CV
Hersteller
ABB
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
Dekor
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
1.5 A
Anschlussart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
127 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
44 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
44 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
73 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
beige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


