Startseite

ABB SPA - ABBZ1300AN N2119 AN - RONZATORE 75DB 127-230V - Z1300AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238068404

Artikelnummer

ABBZ1300AN

Herstellernummer

Z1300AN

Hersteller

ABB

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

Color: Anthracite. Rated voltage: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz Rated power: 8 VA Adjustable tone Acoustic power at 1 meter with cover plate: 75 dB Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie