ABB SPA - ABBZ1202PL N2160.8 PL - DIMMER UNIVERSALE 127V - Z1202PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8427238229638
Artikelnummer
ABBZ1202PL
Herstellernummer
Z1202PL
Hersteller
ABB
Color: Silver. Rated voltage: 127 Vac ± 10%. Frequency: 60 Hz. Power (min./max load): L-mode: - LEDi (leading-edge): 2 / 70 W/VA (max. 10 lamps). T-mode: - LEDi (trailing-edge): 2 / 180 W/VA (max. 10 lamps). - LV LEDi with 12V transformer (L or LC): 2 / 180 W/VA (max. 10 lamps). - Incandescent lamps: 2 / 180 W/VA. - Halogen lamps: 2 / 180 W/VA. *Max. 10 lamps. Load selection 2 or 3 wire connection. OFF position Electronic back-up fuse & overload protection. Size: 1 module.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


