Startseite

ABB SPA - ABBZ1202BL N2160.8 BL - DIMMER UNIVERSALE 127V - Z1202BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238229621

Artikelnummer

ABBZ1202BL

Herstellernummer

Z1202BL

Hersteller

ABB

Color: White. Rated voltage: 127 Vac ± 10%. Frequency: 60 Hz. Power (min./max load): L-mode: - LEDi (leading-edge): 2 / 70 W/VA (max. 10 lamps). T-mode: - LEDi (trailing-edge): 2 / 180 W/VA (max. 10 lamps). - LV LEDi with 12V transformer (L or LC): 2 / 180 W/VA (max. 10 lamps). - Incandescent lamps: 2 / 180 W/VA. - Halogen lamps: 2 / 180 W/VA. *Max. 10 lamps. Load selection 2 or 3 wire connection. OFF position Electronic back-up fuse &overload protection. Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie