ABB SPA - ABBZ1200PL N2160.3 PL - DIMMER COM.ROT.230V - Z1200PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8427238204451
Artikelnummer
ABBZ1200PL
Herstellernummer
Z1200PL
Hersteller
ABB
Rated voltage: 230 Vac ± 10%. Frequency: 50/60 Hz Power (min./max load): L-mode: - LEDi (leading-edge): 4 / 100 W/VA (max. 10 lamps). T-mode: - LEDi (trailing-edge): 4 / 250 W/VA (max. 10 lamps). - LV LEDi with 12V transformer (L or LC): 4 / 250 W/VA (max. 10 lamps). - Incandescent lamps: 4 / 250 W/VA. - Halogen lamps: 10 / 250 W/VA. 3 wire connection. OFF position Back-up fuse: Electronic. Overload protection: Electronic. Ambient temperature: 0° C to +35° C.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


