Startseite

ABB SPA - ABBZ1200CV N2160.3 CV - DIMMER COM.ROT.230V - Z1200CV

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1200CV N2160.3 CV - DIMMER COM.ROT.230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238204499

Artikelnummer

ABBZ1200CV

Herstellernummer

Z1200CV

Hersteller

ABB

Rated voltage: 230 Vac ± 10%. Frequency: 50/60 Hz Power (min./max load): L-mode: - LEDi (leading-edge): 4 / 100 W/VA (max. 10 lamps). T-mode: - LEDi (trailing-edge): 4 / 250 W/VA (max. 10 lamps). - LV LEDi with 12V transformer (L or LC): 4 / 250 W/VA (max. 10 lamps). - Incandescent lamps: 4 / 250 W/VA. - Halogen lamps: 10 / 250 W/VA. 3 wire connection. OFF position Back-up fuse: Electronic. Overload protection: Electronic. Ambient temperature: 0° C to +35° C.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie