ABB SPA - ABBZ1183CV N2285.4 CV CARICATORE USB-A+C 15W -2M - Z1183CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8427238271293
Artikelnummer
ABBZ1183CV
Herstellernummer
Z1183CV
Hersteller
ABB
Color: Champagne. Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz. Input current (max.): 350 mA. Output power (max.): 15 W. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 3A). Power consumption in stand-by: <= 70 mW. Efficiency: > 86%. Size: 2 modules.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


