Startseite

ABB SPA - ABBZ1181CV N2185.4 CV CARICATORE USB-A+C 15W -1M - Z1181CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Kabelpeitsche

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238271170

Artikelnummer

ABBZ1181CV

Herstellernummer

Z1181CV

Hersteller

ABB

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Kabelpeitsche

Betriebsspannung:

100...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Steckklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Color: Champagne. Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz. Input current (max.): 350 mA. Output power (max.): 15 W. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 3A). Power consumption in stand-by: <= 70 mW. Efficiency: > 86%. Size: 1 module

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie