Startseite

ABB SPA - ABBZ1180AN N2185.3 AN CARICATORE USB-A+C 10,5W -1M - Z1180AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238271125

Artikelnummer

ABBZ1180AN

Herstellernummer

Z1180AN

Hersteller

ABB

Color: Anthracite. Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz. Input current (max.): 250 mA. Output power (max.): 10,5 W. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,1 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 2,1 A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 2,1A). Power consumption in stand-by: <= 70 mW. Efficiency: > 83%. Size: 1 module

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie