ABB SPA - ABBZ1166PL N2285.1 PL USB CARICAT. A+C 18W 230VAC 2 - Z1166PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8427238241586
Artikelnummer
ABBZ1166PL
Herstellernummer
Z1166PL
Hersteller
ABB
Color: Silver. 230V~ ± 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A) / 9 Vdc (max. 2 A) / 12 Vdc (max. 1,5A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5A per gang). Power consumption in stand-by: <= 75 mW. Energy efficiency: 85 %. Size: 2 modules.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


