Startseite

ABB SPA - ABBZ1166CV N2285.1 CV USB CARICAT. A+C 18W 230VAC 2 - Z1166CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238241609

Artikelnummer

ABBZ1166CV

Herstellernummer

Z1166CV

Hersteller

ABB

Color: Champagne. 230V~ ± 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A) / 9 Vdc (max. 2 A) / 12 Vdc (max. 1,5A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5A per gang). Power consumption in stand-by: <= 75 mW. Energy efficiency: 85 %. Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie