Startseite

ABB SPA - ABBZ1166BL N2285.1 BL USB CARICAT. A+C 18W 230VAC 2 - Z1166BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238241579

Artikelnummer

ABBZ1166BL

Herstellernummer

Z1166BL

Hersteller

ABB

Color: White. 230V~ ± 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A) / 9 Vdc (max. 2 A) / 12 Vdc (max. 1,5A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5A per gang). Powerconsumption in stand-by: <= 75 mW. Energy efficiency: 85 %. Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie