Startseite

ABB SPA - ABBZ1162AN N2285 AN - CARIC. USB DOPPIO 1,5A - Z1162AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - Kabelpeitsche

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238107325

Artikelnummer

ABBZ1162AN

Herstellernummer

Z1162AN

Hersteller

ABB

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Kabelpeitsche

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Color: Anthracite. Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz Input current: 0,20 A (with maximum load) Output voltage: 5 Vdc ±5% Output current: 1.500 mA (total for both gangs) Power consumption in stand-by: <= 0,3W@230Vac Energy efficiency: >= 71% Operating temperature: 0ºC to 35ºC Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie