Startseite

ABB SPA - ABBZ1134AN N2150.8 AN - PRESA TV INTERMEDIA - Z1134AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238230351

Artikelnummer

ABBZ1134AN

Herstellernummer

Z1134AN

Hersteller

ABB

Color: Anthracite. Single TV outlet - Intermediate. M type - 9,52 mm. male. For 75 Ω impedance coaxial cable. Frequency range: 5 - 862 Mhz. Output loss: 11 dB. Through loss: 1,7 dB. Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie