Startseite

ABB SPA - ABBZ1133BL N2151.7 BL - PRESA TV/SAT TERMINALE - Z1133BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238228068

Artikelnummer

ABBZ1133BL

Herstellernummer

Z1133BL

Hersteller

ABB

Color: White. Duplex TV/SAT outlet - Dead-end. M type - 9,52mm male / F type female. For 75Ω impedance coaxial cable. Avoid small bending radius. Frequency range: 5 - 862 / 950 - 2400 Mhz. Output loss: 1 dB. Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie