Startseite

ABB SPA - ABBZ1131PL N2150.7 PL - PRESA TV TERMINALE MASCHIO - Z1131PL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238138183

Artikelnummer

ABBZ1131PL

Herstellernummer

Z1131PL

Hersteller

ABB

Color: Silver. Single TV outlet - Dead-end M type - 9,52mm male For 75Ω impedance coaxial cable Avoid small bending radius Frequency range: 5 - 2.400 Mhz Connection loss: 1 dB Isolation: >16 dB Return loss: >7,6 dB DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie