Startseite

ABB SPA - ABBZ1131CV N2150.7 CV - PRESA TV TERMINALE MASCHIO - Z1131CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Messing

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238138206

Artikelnummer

ABBZ1131CV

Herstellernummer

Z1131CV

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Messing

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Color: Champagne. Single TV outlet - Dead-end M type - 9,52mm male For 75Ω impedance coaxial cable Avoid small bending radius Frequency range: 5 - 2.400 Mhz Connection loss: 1 dB Isolation: >16 dB Return loss: >7,6dB DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie