ABB SPA - ABBZ1130BL N2150 BL - PRESA TV TERMINALE FEMMINA - Z1130BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8427238085067
Artikelnummer
ABBZ1130BL
Herstellernummer
Z1130BL
Hersteller
ABB
Color: White. Single TV outlet - Dead-end F type For 75Ω impedance coaxial cable Frequency range: 0 - 2.000 Mhz Working voltage: 250 VRMS max. Dielectric withstanding voltage: 500 VRMS min. Contact resistance: - 5mΩ max. (center contact) - 2 mΩ max. (outer contact) Insulator resistance: 1.000 MΩ min. Size: 1 module.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


