Startseite

ABB SPA - ABBZ1123UT 2018.5 - PRESA DATI RJ45 CAT. 5E UTP - Z1123UT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8427238053660

Artikelnummer

ABBZ1123UT

Herstellernummer

Z1123UT

Hersteller

ABB

RJ45 type connector Cat.5e UTP In compliance with ANSI/TIA/EIA 568B.2 , ISO/IEC11801 & EN50173 Universal TIA/EIA 568A and 568B labeling Housing: ABS UL-94-0 Durability: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4) IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26AWG solid wire Contact: RJ45 8P8C, 3~50 micro-inch gold plating over nickel plated on contact area Tool-less wiring Cover plate code: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 & 5518.2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie