Startseite

ABB SPA - ABBZ1120CV N2117.6 CV - PRESA TELEF. RJ12 CON COVER - Z1120CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Messing

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8427238093239

Artikelnummer

ABBZ1120CV

Herstellernummer

Z1120CV

Hersteller

ABB

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Messing

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Color: Champagne. RJ12 type connector 6 contacts Suitable for 2, 4 or 6 contscts jack Screw terminals Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie