Startseite

ABB SPA - ABBZ1111RJ N2288 RJ - PRESA DI CORR.SCHUKO DE - Z1111RJ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sonderstromversorgung - ohne

  • Gerätebreite - 44 mm

  • Gerätehöhe - 44 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8427238193168

Artikelnummer

ABBZ1111RJ

Herstellernummer

Z1111RJ

Hersteller

ABB

Sonderstromversorgung:

ohne

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Color: Red. Rated voltage: 250 Vac Rated current: 16A Type F: 2P + E Shuttered for child safety Screwless terminals. Suitable to identify special circuits. Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie