Startseite

ABB SPA - ABBZ1040PL N2204.8 PL - PULS.CAMPAN.ETICH.NEUTRA - Z1040PL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238138664

Artikelnummer

ABBZ1040PL

Herstellernummer

Z1040PL

Hersteller

ABB

Color: Silver. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 2 modules.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie