Startseite

ABB SPA - ABBZ1017CV N2101.51 CV - INTER. 1P LED INTEGR. - Z1017CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8427238230221

Artikelnummer

ABBZ1017CV

Herstellernummer

Z1017CV

Hersteller

ABB

Color: Champagne. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 AX. Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Screwless terminals. With neutral (N) terminal (3 wires). Included: indicator LED lamp N2192 BB (230 Vac). Size: 1 module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie