Startseite

ABB SPA - ABBZ1005NT N2104.7T NT PULS. 1P VITE NERO ILLUM. - Z1005NT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238315256

Artikelnummer

ABBZ1005NT

Herstellernummer

Z1005NT

Hersteller

ABB

Color: Matt Black. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screw-nut terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2. Size: 1 module.