Startseite

ABB SPA - ABBZ0710OX Z2777.1 OX PLACCA ACCIAIO INOSSIDABILE 7 - Z0710OX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238249476

Artikelnummer

ABBZ0710OX

Herstellernummer

Z0710OX

Hersteller

ABB

Colore: Acciaio Inox Materiale: acciaio inox. Dimensioni (altezza x larghezza): 85 x 207 mm. Codice piastra di montaggio adatta per scatole con distanza viti 100 mm: Z2777.91. Telaio e piastra di montaggio adatti anche per scatole tipo italiano a 4 moduli. Codice scatole da incasso: 1499.4. Codice scatole da superficie: N2994.