Startseite

ABB SPA - ABBZ0710CM Z2777.1 CM PLACCA ACCIAIO COMMODORE 7M - Z0710CM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238249513

Artikelnummer

ABBZ0710CM

Herstellernummer

Z0710CM

Hersteller

ABB

Color: Commodore. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 207 mm. Mounting plate code suitable for 100 mm screw distance boxes: Z2777.91. Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type boxes. Flush mounting boxes code: 1499.4. Surface mounting boxes code: N2994.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie