ABB SPA - ABBZ0700AN Z2777.1 AN - PLACCA IN POLICARB. 7MOD. - Z0700AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8427238230900
Artikelnummer
ABBZ0700AN
Herstellernummer
Z0700AN
Hersteller
ABB
Color: Anthracite. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 205 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 7M box (100 mm screw distance): Z2777.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.7 / -.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


