Startseite

ABB SPA - ABBZ0420MB PLACCA BIANCA 4M EFFETTO VETRO - Z0420MB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8427238279091

Artikelnummer

ABBZ0420MB

Herstellernummer

Z0420MB

Hersteller

ABB

Color: Tacteo White. Material: 1,1mm thickness methacrylate. Size (height x width): 85 x 139 mm. Thickness from the wall: 4,4mm. Mounting plate code for 4M box (107 mm screw distance): Z2474.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.4 / N2994.