Startseite

ABB SPA - ABBZ0410DN Z2474.1 DN PLACCA ACCIAIO DUNA 4M - Z0410DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238249421

Artikelnummer

ABBZ0410DN

Herstellernummer

Z0410DN

Hersteller

ABB

Color: Dune. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 139 mm. Mounting plate code suitable for 107 mm screw distance boxes: Z2474.91. Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type boxes. Flush mounting boxes code: 1499.4. Surface mounting boxes code: N2994.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie