ABB SPA - ABBZ0400PL Z2474.1 PL - PLACCA IN POLICARB. 4M - Z0400PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8427238230825
Artikelnummer
ABBZ0400PL
Herstellernummer
Z0400PL
Hersteller
ABB
Color: Silver. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 139 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 4M box (107 mm screw distance): Z2474.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.4 / N2994.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


