ABB SPA - ABBZ0320MB PLACCA BIANCA 3M EFFETTO VETRO - Z0320MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8427238279053
Artikelnummer
ABBZ0320MB
Herstellernummer
Z0320MB
Hersteller
ABB
Color: Tacteo White. Material: 1,1mm thickness methacrylate. Size (height x width): 85 x 117 mm. Thickness from the wall: 4,4mm. Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


