Startseite

ABB SPA - ABBZ0310MO Z2373.1 MO PLACCA ACCIAIO MOKA 3M - Z0310MO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238249384

Artikelnummer

ABBZ0310MO

Herstellernummer

Z0310MO

Hersteller

ABB

Color: Mocha. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 117 mm. Mounting plate code suitable for 83,5 mm screw distance boxes: Z2373.91. Frame and mounting plate also suitable for 3 module Italian type boxes, 4"x2"Brazilian boxes and American boxes. Flush mounting boxes code: 499.3. Surface mounting boxes code: N2993.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie