Startseite

ABB SPA - ABBZ0300PL Z2373.1 PL - PLACCA IN POLICARB. 3M - Z0300PL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8427238230153

Artikelnummer

ABBZ0300PL

Herstellernummer

Z0300PL

Hersteller

ABB

Color: Silver. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 117 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie