Startseite

ABB SPA - ABBZ0300BL Z2373.1 BL - PLACCA IN POLICARB. 3M - Z0300BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238230146

Artikelnummer

ABBZ0300BL

Herstellernummer

Z0300BL

Hersteller

ABB

Color: White. Material: polycarbonate Size (height x width): 85 x 117 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie