Startseite

ABB SPA - ABBZ0210TP Z2271.1 TP PLACCA ACCIAIO TAUPE 2M - Z0210TP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238249292

Artikelnummer

ABBZ0210TP

Herstellernummer

Z0210TP

Hersteller

ABB

Color: Taupe. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 85 mm. Mounting plate code suitable for 60mm screw distance boxes: Z2271.91. Flush mounting boxes code: 1099 & 999. Surface mounting boxes code: 8591.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie