Startseite

ABB SPA - ABBZ0200CV Z2271.1 CV - PLACCA IN POLICARB. 2M - Z0200CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8427238230672

Artikelnummer

ABBZ0200CV

Herstellernummer

Z0200CV

Hersteller

ABB

Color: Champagne. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 85 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 2M box (60 mm screw distance): Z2271.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1099, 1999 / 8591.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie