ABB SPA - ABBZ0200AN Z2271.1 AN - PLACCA IN POLICARB. 2M - Z0200AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8427238230665
Artikelnummer
ABBZ0200AN
Herstellernummer
Z0200AN
Hersteller
ABB
Color: Anthracite. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 85 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 2M box (60 mm screw distance): Z2271.91. Mounting box codes (flush / surface mounting):1099, 1999 / 8591.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


