ABB SPA - ABBYRL-5-650-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 5X650 NEROUV 100PZ - YRL-5-650-BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 650 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Metall
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363125068
Artikelnummer
ABBYRL-5-650-BC
Herstellernummer
YRL-5-650-BC
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
650 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Montagetemperatur:
-80...150 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


