ABB SPA - ABBYLS-7.9-300BC TYMET RIV 7,9X300 SS316 NEROUV 100PZ - YLS-7.9-300BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363099109
Artikelnummer
ABBYLS-7.9-300BC
Herstellernummer
YLS-7.9-300BC
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.36 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
440 N
Montagetemperatur:
-80...150 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


