Startseite

ABB SPA - ABBYLD-12-225-B TYMET LADDER 12X225 METAL 100PZ - YLD-12-225-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 225 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - Edelstahl

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363124931

Artikelnummer

ABBYLD-12-225-B

Herstellernummer

YLD-12-225-B

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

225 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

Edelstahl

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.35 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

890 N

Betriebstemperatur:

-80...300 °C

Montagetemperatur:

-80...300 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Codice Ordine: YLD-12-225-B - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie LADDER con nottolino d'arresto, larghezza 12mm, Lunghezza 225mm, colore metallico, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie