ABB SPA - ABBWLV110X VISIERA PER SCATOLA 10 MODULI 51029RH-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 10
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 237 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891804470
Artikelnummer
ABBWLV110X
Herstellernummer
WLV110X
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
10
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
237 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
420 mm
Tiefe:
70 mm
Telaio di montaggio per posto esterno ABB - serie/ modello ABBWLV110X - Welcome M - VISIERA PER SCATOLA 10 MODULI 51029RH-02